Cubispot - JALIA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - BLANC - 7014031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673204563
Réf. Sonepar
00553320456
Réf. Fournisseur
7014031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


