Cubispot - JALIA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - GRIS - 7014035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3548 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- adapté à un montage encastré - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673204587
Réf. Sonepar
00553320458
Réf. Fournisseur
7014035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - GRIS 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


