Cubispot - JALIA IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - GRIS - 7014145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673204709
Réf. Sonepar
00553320470
Réf. Fournisseur
7014145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


