Cubispot - JALIA IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° - NOIR - 7014652

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673205263

Réf. Sonepar

00553320526

Réf. Fournisseur

7014652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7014652

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia irc90 45w 5420lm 3500°k 42° - noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.