Cubispot - JALIA IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° - NOIR - 7071432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673206918
Réf. Sonepar
00553320691
Réf. Fournisseur
7071432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


