Cubispot - JALIA IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° - BLANC - 7071551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673207052
Réf. Sonepar
00553320705
Réf. Fournisseur
7071551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


