Cubispot - JALIA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR - 7071932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673207090
Réf. Sonepar
00553320709
Réf. Fournisseur
7071932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


