Cubispot - JALIA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° - GRIS - 7072045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673207229
Réf. Sonepar
00553320722
Réf. Fournisseur
7072045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


