Cubispot - JALIA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° - BLANC - 7072931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673207533
Réf. Sonepar
00553320753
Réf. Fournisseur
7072931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:


