Cubispot - JALIA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° - BLANC - 7072741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673207380
Réf. Sonepar
00553320738
Réf. Fournisseur
7072741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


