Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - BLANC - 7074431

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208073

Réf. Sonepar

00553320807

Réf. Fournisseur

7074431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7074431

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot