Cubispot - JALIA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° - BLANC - 7074451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673208134
Réf. Sonepar
00553320813
Réf. Fournisseur
7074451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


