Cubispot - JALIA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° - NOIR - 7074232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673207816
Réf. Sonepar
00553320781
Réf. Fournisseur
7074232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


