Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° - NOIR - 7074152

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673207786

Réf. Sonepar

00553320778

Réf. Fournisseur

7074152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7074152

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot