Cubispot - JALIA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° - NOIR - 7074632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673208264
Réf. Sonepar
00553320826
Réf. Fournisseur
7074632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


