Cubispot - JALIA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° - GRIS - 7074555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673208240
Réf. Sonepar
00553320824
Réf. Fournisseur
7074555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


