Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° - NOIR - 7074542

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208202

Réf. Sonepar

00553320820

Réf. Fournisseur

7074542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7074542

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot