Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° - BLANC - 752AR21

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208882

Réf. Sonepar

00553320888

Réf. Fournisseur

752AR21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3693...3693 lm

JALIA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752AR21

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot