Cubispot - JALIA LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° - GRIS - 752AR45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673208967
Réf. Sonepar
00553320896
Réf. Fournisseur
752AR45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 752AR45
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


