Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - GRIS - 752B125

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673208455

Réf. Sonepar

00553320845

Réf. Fournisseur

752B125

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752B125

De la gamme de produit : Encastrés leds