Non retournable

Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - GRIS - 752B135

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208486

Réf. Sonepar

00553320848

Réf. Fournisseur

752B135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752B135

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia led boulangerie ø 17 40w 3848lm 37° - gris

Les atouts de l'article :

  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot