Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - NOIR - 752B132

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208479

Réf. Sonepar

00553320847

Réf. Fournisseur

752B132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

JALIA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752B132

De la gamme de produit : Encastrés leds