Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BLANC - 752B241

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208585

Réf. Sonepar

00553320858

Réf. Fournisseur

752B241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752B241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia led boulangerie ø 21 45w 4855lm 57° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot