Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - BLANC - 752PO31

CopieCopie
Cubispot - JALIA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208738

Réf. Sonepar

00553320873

Réf. Fournisseur

752PO31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

JALIA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 752PO31

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot