Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2632031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2183 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673169855
Réf. Sonepar
00553316985
Réf. Fournisseur
2632031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


