Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2632151

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170301

Réf. Sonepar

00553317030

Réf. Fournisseur

2632151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632151

De la gamme de produit : Encastrés leds