Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2632155

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170325

Réf. Sonepar

00553317032

Réf. Fournisseur

2632155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632155

De la gamme de produit : Encastrés leds