Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2631945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673019211
Réf. Sonepar
00553301921
Réf. Fournisseur
2631945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2631945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc80 19w 2455lm 4000°k 49°boite noire -face rehausse anneaux gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


