Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2632045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673169909
Réf. Sonepar
00553316990
Réf. Fournisseur
2632045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


