Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR - 2632932

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170349

Réf. Sonepar

00553317034

Réf. Fournisseur

2632932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 1 irc80 27w 3134lm 3000°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur