Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR - 2632832

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673169954

Réf. Sonepar

00553316995

Réf. Fournisseur

2632832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632832

De la gamme de produit : Encastrés leds