Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2632731

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673019228

Réf. Sonepar

00553301922

Réf. Fournisseur

2632731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 1 irc80 27w 3134lm 3000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur