Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2632851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux - 2983...2983 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673170004
Réf. Sonepar
00553317000
Réf. Fournisseur
2632851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
flux lumineux:
2983...2983 lm
KADRO 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


