Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR - 2632842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673169985
Réf. Sonepar
00553316998
Réf. Fournisseur
2632842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632842
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


