Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2632841

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673169978

Réf. Sonepar

00553316997

Réf. Fournisseur

2632841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632841

De la gamme de produit : Encastrés leds