Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2632745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673019280
Réf. Sonepar
00553301928
Réf. Fournisseur
2632745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc80 27w 3291lm 4000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


