Cubispot - KADRO 1 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2634435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673170530
Réf. Sonepar
00553317053
Réf. Fournisseur
2634435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2634435
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


