Cubispot - KADRO 1 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2634331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673170127
Réf. Sonepar
00553317012
Réf. Fournisseur
2634331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


