Cubispot - KADRO 1 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2633935

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673019310

Réf. Sonepar

00553301931

Réf. Fournisseur

2633935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2633935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 1 irc80 39w 5450lm 3000°k 57° boite noire -face rehausse anneaux gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.