Cubispot - KADRO 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2634341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673170158
Réf. Sonepar
00553317015
Réf. Fournisseur
2634341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


