Cubispot - KADRO 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2634035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673019372
Réf. Sonepar
00553301937
Réf. Fournisseur
2634035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2634035
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc80 40w 4344lm 3000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


