Cubispot - KADRO 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° NOIR - 2634232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673170431
Réf. Sonepar
00553317043
Réf. Fournisseur
2634232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


