Cubispot - KADRO 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2634055

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673169787

Réf. Sonepar

00553316978

Réf. Fournisseur

2634055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2634055

De la gamme de produit : Encastrés leds