Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2052031

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673172374

Réf. Sonepar

00553317237

Réf. Fournisseur

2052031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2052031

De la gamme de produit : Encastrés leds