Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2052035

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux - 2183...2183 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673172398

Réf. Sonepar

00553317239

Réf. Fournisseur

2052035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

flux lumineux:

2183...2183 lm

KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2052035

De la gamme de produit : Encastrés leds