Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2052055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673172459
Réf. Sonepar
00553317245
Réf. Fournisseur
2052055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:


