Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2051955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673172060
Réf. Sonepar
00553317206
Réf. Fournisseur
2051955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


