Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2052935

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673172879

Réf. Sonepar

00553317287

Réf. Fournisseur

2052935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 1 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2052935

De la gamme de produit : Encastrés leds