Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2052945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673172909
Réf. Sonepar
00553317290
Réf. Fournisseur
2052945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


