Non retournable

Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 2053932

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673172268

Réf. Sonepar

00553317226

Réf. Fournisseur

2053932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2053932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot